Beli Magnet Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- TRUSCO Analog TesterDeskripsi:-Equipped with a magnet at the back of the main body, enabling easy to use hands-free operation when fixed on an iron plate, etc.-The test leads are gold plated, making them strong against rust and excellent in conductivity.-Equipped with a continuity check buzzer and an LED.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage (V): 500
- Direct Current (A): 250m
- Resistance (MΩ): 2 (x 1k)
- WxDxH (mm): 85x25x120
- Power Supply: 12V battery (A23S/23A/23AE)x 1 (sold separately)
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65)atribut:
- Material: Alloy tool steel
- Total Length (mm): 175
- File Part Length (mm): 65
- File Diameter (mm): 4.3
- Specification: 6 unit set.
- Purpose of Use: Measurement tool that can easily test hardness up to Hardness HRC40-65.
- Lutron EMF TesterDeskripsi:EMF TESTERModel : EMF-822A- Electromagnetic field radiation tester.- 20 micro Tesla x 0.01 micro Tesla- 200 milli Gauss x 0.1 milli Gauss- Display : 13 mm LCD. Pocket size.atribut:
- LCD Size (mm): 13
- Sanwa Instrument Analog Insulation TesterDeskripsi:This instrument is a DC insulation resistance tester to measure the insulation resistance of electric lines and electric equipment.atribut:
- IP Rate: IP20
- Battery: 6LR61(9V)x1pc
- Dimensions (mm): 144x99x43
- Weight (g): 310
- Meter Type: Internal magnet, Taut-band meter(24μA)
- TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Deskripsi:In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.atribut:
- Color: White
- Specifications: Magnet Supported.
- Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarDeskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- KANETEC Alat Penghilang Daya Magnet Tipe KmdDeskripsi:Demagnetizers KMD ini menghasilkan medan magnet bolak-balik di permukaan dengan menggunakan sumber daya AC, di mana benda kerja dilewatkan untuk menghilangkanmagnet yang tersisa di permukaannya.
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- BDS Mesin Bor Magnet OtomatisDeskripsi:The fully automatic magnetic drilling machine with automatic feed, automatic reverse and automatic shut-off. The AutoMAB 450 is equipped with Morse Taper 2 spindle taper. The AutoMAB 450 automatic magnetic drill machine can drill 45 mm diameter holes in 55 mm cutting depth.The AutoMAB 450 automatic magnetic drill machine is easy to use and simple magnetic drill machine. It's also simple because there is no need for adjusting speed gears. The advantages of AutoMAB 450 automatic magnetic drill machine are that these machines are independent of the drilling skills of the operators, so even new operators can use the machines easily. Also, due to automatic feed one can get higher tools life i.e. higher performance of annular cutters. Made in Germany technology of automatic magnetic drilling machine.
- Non Brand Black Rubber Magnetatribut:
- Length (m): 1
- TRUSCO Level for Electric WorkDeskripsi:-A convenient level for vertical leveling of switch box mounting frame installation-1 single to 3 consecutive scribbling is possible.-Made of polycarbonate makes it impact resistance.-With magnet.-TDL-95T is equipped with an inspection tester (80V to 220V-Vertical linearity setting of switch box mounting frame.atribut:
- Dimensions: 95x50x11mm
- Magnet: 1 Location
- Purpose of Use: Vertical linearity setting of switch box mounting frame.
- TRUSCO Level for Electric WorkDeskripsi:-A convenient level for vertical leveling of switch box mounting frame installation-1 single to 3 consecutive scribbling is possible.-Made of polycarbonate makes it impact resistance.-With magnet.-TDL-95T is equipped with an inspection tester (80V to 220V-Vertical linearity setting of switch box mounting frame.atribut:
- Magnet: 1 Location
- Dimensions: 95x50x11mm
- Purpose of Use: Vertical linearity setting of switch box mounting frame.
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
Daftar Harga Magnet Tester Terbaru April 2026
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp16.900 |
| TRUSCO Analog Tester | Rp729.900 |
| TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor) | Rp47.900 |
| Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65) | Rp1.899.900 |
| Lutron EMF Tester | Rp2.199.900 |
| Sanwa Instrument Analog Insulation Tester | Rp3.299.900 |
| TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet) | Rp559.900 |
| Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar | Rp269.900 |
| KANETEC Alat Penghilang Daya Magnet Tipe Kmd | Rp7.999.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/exP103638537-2.jpg)

/quP101003966-2.jpg)
/P102015308-1.jpg)


/o6P101000870-6.jpg)


/jeP104574698-5.jpg)
/mlP105677813-1.jpg)

/glP105858597-2.jpg)


/6oP104081240-1.jpg)



/1hP105158053-4.jpg)